Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PATTA-I, spot encastré de plafond intérieur/extérieur, carré, blanc mat, LED, 7,3W, 1800-3000K, IP20/IP65, Dim to warm, variable
Le produit PATTA-I est un encastré de plafond intérieur en LED intégrée.
• LED Premium avec IRC>90
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Forme : carré
• Puissance nominale : 7.3 W
• Température de couleur : 1800-3000K
• Flux lumineux : 440lm
• IRC>95
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 38 °
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20 / IP 65 donc protection contre les corps solides > 12,5mm de diamètre / hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (8.0 cm/8.0 cm/4.0 cm)
• Dimensions d'encastrement : (? 6.0 cm/ 6.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002102 / EAN 4024163222891
L'encastré PATTA-I innovant convient aux plafonds d'une épaisseur jusqu'à 25 mm. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé, ce kit peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante LED COB blanc chaud logée dans un insert fixe et d'une alimentation LED variable, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.
Patta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
section de conducteur connectable
Angle de rayonnement ajustable
Angle de faisceau
Réglage des lumens
Adapté à un montage en saillie
Température de couleur réglable
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation DALI-2
Appareillage fourni
Compatible avec Amazon Alexa
Adapté à un montage encastré
Compatible avec Google Assistant
Nombre de lampes/modules
Compatible avec Apple HomeKit
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Commande via Bluetooth
Source Incluse
Variation DSI
Tension nominale
convient pour système de cable basse tension
IK
Élément de distribution de lumière
Matériau de la verrine
Variation avec bouton-poussoir
Répartition lumineuse
Variation Zigbee
Émission de lumière
Variation Touch and Dim
couleur du réflecteur
Variation Sine Wave Reduction
Type
Variation RF
Matière
Variation programmable
Hauteur/Profondeur
Variation par coupure de début de phase
Longueur
Variation par coupure de fin de phase
Adapté pour le montage suspendu
Variation modulation de tension secteur
Avec détecteur crépusculaire
Variation système propriétaire constructeur
Montage mural
Variation LineSwitch
IRC
Variation par potentiomètre (intégré)
Appareil
Variation DMX
Puissance de lampe acceptée
Variation DALI
Avec détecteur de mouvement
Variation 1-10V
Type de tension
Variation 0-10V
Traitement de surface
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur du boîtier
Type de câblage
Culot
Compatible IFTTT
Réflecteur
Régulation constante du flux lumineux
Largeur
Classe électrique
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme