Protection de la surface du boîtier
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température de couleur réglable
non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Compatible avec Google Assistant
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Couleur de la lumière
blanc
Variation avec bouton-poussoir
Non
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
550...550 mA
Variation Touch and Dim
Non
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Variation par coupure de fin de phase
Non
Nombre de lampes/modules
1
Variation modulation de tension secteur
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Tension nominale
230...230 V
Matériau de couverture
plastique mat/satiné
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d'encastrement
85 mm
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
118 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
50 mm
Largeur d'encastrement
50 mm
Puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne à vis