Plafonnier encastré à LED (Komplettleuchte) ; flux lumineux élevé pour de grandes hauteurs sous plafond ; luminaire à LED « StableWhite » avec technique lumineuse optimale et distribution photométrique symétrique ; équipement : 85 W LED930 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 7100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 85% du flux lumineux ; avec unité à ballast pilotable (graduable uniquement avec Dali / switchDim), unité séparée reliée au luminaire par un système de connecteurs ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et le réflecteur de haute qualité ; gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium, noir ; unité réflecteur en deux parties et en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; élément supérieur du réflecteur : Caractéristique photométrique flood ; réflecteur : à facettes, aluminisé, grand brillant et sans irisation (31 °), avec verre structuré monocouche de sécurité ; élément inférieur du réflecteur / collerette : lisse, aluminisé, haut brillant, sans irisation, Collerette blanche ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240 V - 0 / 50 / 60 Hz, compatible avec une batterie centrale 220 V DC conformément à la norme EN 60598-2-22, niveau de puissance d'urgence préréglé sur 15 % (programmable en usine entre 1 et 100 %) ; montage : collerette d’encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris avec clips de fixation anti-dérapants pour l'encastrement sans outil dans les plafonds d'une épaisseur de 5 à 40 mm ; découpe au plafond : 200 mm, profondeur d'encastrement : 250 mm + épaisseurs de plafond ; montage rapide sans outil de l'unité d’éclairage grâce à la fermeture à baïonnette simplifiée ; poids : 2,98 kg ; disponible également sans cadre de recouvrement « trimless » (TL) !
Note : pour les applications dans les bureaux selon la norme EN12464 (UGR < 19, réflecteur aluminisé), une collerette de défilement supplémentaire doit être commandée séparément
Plafonnier encastré à LED (luminaire complet) ; flux lumineux élevé du luminaire pour des applications sous des hauts plafonds ; luminaire à LED stableWhite à distribution extensive symétrique du flux avec une technique d'éclairage optimisée ; lampe : 85 W LED930 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 7100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux à 80 % ; avec unité à ballasts séparée (graduable via Dali only/switchDim), unité séparée raccordée au luminaire par un système de bornes ; transition harmonieuse entre la cellule lumineuse et le réflecteur de qualité ; gestion thermique passive optimisée en fonte d'aluminium, noir ; réflecteur en 2 parties en Polycarbonate (PC) de qualité résistant aux UV ; partie supérieure du réflecteur : Caractéristique photométrique flood ; réflecteur : à facettes, aluminisé, grand brillant et sans irisation (31 °), avec disque en verre de sécurité trempé (ESG) ; partie inférieure du réflecteur/collerette : lisse, aluminisé, haut brillant, sans irisation, Collerette blanche ; IP44_IP20 ; luminaire à filerie exempte d'halogène. Raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de repiquage ; tension d'alimentation : 220-240 V / 0/50/60 Hz ; supporte une unité centrale de batteries 220 Vcc conformément à la norme EN 60598-2-22, niveau de l'alimentation de sécurité préréglé sur 15 % (programmable en usine entre 1 et 100 %). Montage : anneau d'encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre
Panos infinity