Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 640 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Accessoire en option : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement.
Applications d'éclairage d'accentuation.
Complètement orientable, facilement avec la main.
Présence discrète dans la décoration intérieure.
Pop Up|projecteur encastrable|dimensions réduites|éclairage d'accentuation|orientation facile.
Projecteur encastré miniaturisé.
Accessoire en option : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement.
Applications d'éclairage d'accentuation.
Complètement orientable, facilement avec la main.
Option : LED spéciale d'haute chromaticité pour les magasins.
Présence discrète dans la décoration intérieure.
Projecteur encastré miniaturisé.
Pop up
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Compatible avec Amazon Alexa
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation modulation de tension secteur
Variation avec bouton-poussoir
Variation système propriétaire constructeur
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation LineSwitch
Variation Sine Wave Reduction
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation RF
Variation DMX
Variation programmable
Variation DALI
Variation par coupure de début de phase
Variation 1-10V
Variation par coupure de fin de phase
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme