SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 39 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ICON

SLIM Ø 200 IRC90 Dali 39W 4908Lm 4000°K 42° Blanc

 
 

Détails du produit

En acier et aluminium thermo-laqué. Fixation au plafond par 2 ressorts. Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré mat pour un meilleur confort visuel. Driver ON/OFF ou DALI déporté.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Touch and Dim

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Oui

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

39 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Réflecteur

ultra brillant

Largeur

200 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.