SWEET RD EVO 7,5W 740Lm 60° DIM Blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 7.5 W
  • Température de couleur 2700...4000 K
  • Type LED interchangeable

Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni.

 
 

Détails du produit

Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
Compatible avec variateur fin de phase.
Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
Compatible avec variateur fin de phase.
Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.

Sweet rd evo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Température de couleur réglable

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

valeur de papillotement Pst LM

1

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

Commande via Bluetooth

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

7.5 W

Température de couleur

2700...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

Matériau de la verrine

sans verrine

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

blanc

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

80 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Réflecteur

mat

Diamètre

76 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Sweet rd evo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.