Soft Square cadre pour deux downlights noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • Couleur noir

Soft Square cadre décoratif double noir permettant de faire de belles combinaisons de downlights matériau : aluminium

 
 

Détails du produit

Downlight carré encastré pour un effet contemporain et confortable

Gamme complète de downlights carrés

Junistar lux square

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

acier

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Longueur

258 mm

Hauteur

4 mm

Largeur

140 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Junistar lux square

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.