Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe II, IP44, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
Spot EUROPOLE BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 81mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).
Simple d'installation, les encastrés de plafond BE BETTER sont idéaux pour équiper l'habitat. L'intégration facile d'une lampe GU10 et la déclinaison des collerettes (fixe, orientable, différentes couleurs) permet à la gamme de s'adapter à tous les espaces et tous les styles d'intérieurs.
Be better
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Compatible IFTTT
réglabilité
Source Incluse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme