SpryteCS - Spot LED fixe IP44 RE2020 6W 60° CS (2700-3200-4000K) BL grad.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Spot encastré LED fixe polycarbonate IP44 RE2020 6W 60° CS 2700K/3200K/4000K diamètre d'encastrement D=60mm IRC>80 blanc gradable

 
 

Détails du produit

Encastré LED IP44, en polycarbonate à couleur commutable, avec driver LED gradable Triac intégré et non recouvrable. Convient aux installation dans des plenums étroits.
Les versions fixes et basculantes offrent le meilleur rapport qualitéprix et sont idéales pour remplacer les lampes GU10 dans les espaces restreints (hauteur de 56mm).
La conception de la lentille LED Dichroïque avec un angle de 60° imite l'apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d'éblouissement.
Classe II et étanchéité à l'air testée pour répondre aux exigences les plus récentes de la réglementation en matière de construction (RE2020).
Pré-câblé avec un câble 2 brins de 500mm pour une installation rapide et sans outil.

Spryte cs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

Adapté à un montage au plafond

Non

diamètre intégré

60...60 mm

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

L80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6 W

Température de couleur

4000...4000 K

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

Émission de lumière

direct

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

56 mm

Longueur

78 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

78 mm

Largeur

56 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Spryte cs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.