ASMARA, spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, noir, GX5.3/QR-C51, 35W max
Le produit ASMARA est un spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO.
• Douille : GX5.3
• Matière principale : Inox
• Coloris : noir
• Forme : ronde
• Puissance nominale : 35W
• Dimensions (l/P/H) : 3/1,1/60 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 139070 / EAN 4024163174299
ASMARA pour le système de câble basse tension dont la douille GX5,3 compatible avec des sources LED est fixée à deux câbles en acier. Écart de câble compatible de 15,5cm et disponible en plusieurs coloris.
Asmara
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
convient pour système de cable basse tension
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
puissance du système
surface brossée
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
répartition lumineuse
émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
réflecteur
largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme