Le produit TENSEO est un câble tendu T.B.T de 4mm²
• Matière principale : cuivre
• Coloris : transparent
• Dimensions (L/Ø) : 1000/0,4 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1002604 / EAN 4024163228275
SET d'entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Tenseo
pour voir vos prix et les stocks
puissance de raccordement max.
type de connexion
section de conducteur
isolé
type de câblage
régulation constante du flux lumineux
couleur de la corde
matériau de la corde
avec matériau de fixation
Source Incluse
Tension nominale
tension secondaire
Appareil
avec transformateur
appareil de commande échangeable
traitement de la surface du fil
Gamme
Multiple de vente
Code Douane