TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 4mm², 20m, noir

Main media

Détails du produit

Le produit TENSEO est un câble tendu T.B.T de 4mm²
• Matière principale : cuivre
• Coloris : noir
• Dimensions (L/Ø) : 2000/0,4 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 139030 / EAN 4024163174015
SET d'entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.

Tenseo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble tendu

appareil de commande échangeable

Oui

traitement de la surface du fil

galvanisé

type de câblage

terminaison

puissance de raccordement max.

300 W

type de connexion

autre

section de conducteur

4 mm²

isolé

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la corde

autre

matériau de la corde

cuivre

avec matériau de fixation

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

12...12 V

tension secondaire

12 V

Appareil

ballast ferromagnétique

avec transformateur

Non

Info produit

Gamme

Tenseo

Multiple de vente

1

Code Douane

85441190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.