Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le produit TENSEO est un câble tendu T.B.T de 6mm²
• Matière principale : cuivre
• Coloris : transparent
• Dimensions (L/Ø) : 2000/0,4 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 139026 / EAN 4024163126984
SET d'entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Tenseo
pour voir vos prix et les stocks
puissance de raccordement max.
Type de connexion
Section de conducteur
isolé
Régulation constante du flux lumineux
couleur de la corde
matériau de la corde
Avec matériau de fixation
Source Incluse
Tension nominale
tension secondaire
Appareil
avec transformateur
Appareil de commande échangeable
traitement de la surface du fil
Type de câblage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane