Miroir grossissant Orb Noir mat univers Salle de bain IP44

Main media

Miroir grossissant Orb Noir mat référence 1424003 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3

 
 

Détails du produit

Miroir grossissant pour salle de bain.
Finition Noir mat.
Ampoule LED 3,5W (max) G9.
Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).
Classe II, isolation double.
Dimensions : H434 La210 P92 mm

Orb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Orb

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Miroir

forme de finition

miroir de rasage/miroir cosmétique

forme

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.