Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TRUKKO 80, Miroir, 80 cm, chromé
Le produit TRUKKO est une applique miroir pour salle de bains en LED intégrée.
• Coloris : transparent
• Matière principale : verre
• Température de couleur : 3000/4000/6500K
• Flux lumineux : 1210lm
• Puissance nominale : 23 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44
• Diamètre : 79 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007200 / EAN 4024163274777
Les LED haut de gamme intégrées dans l'applique murale TRUKKO génèrent dans votre salle de bain une lumière très fonctionnelle et variable, de 3 000 K, 4 000 K ou 6 500 K au choix. Fonction Memory en cas d'extinction après 10 secondes ou plus Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, cette applique murale est durable et nécessite peu de maintenance.
Trukko
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique