Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette Meuble IP20, aluminium, LED intégrée 7,5W 5000K 600 lumens, variation gérée avec interrupteur sensitif intégré et fonction mémoire
La réglette BART, permet l'intégration d'un éclairage LED sous tout type de meubles hauts, de cuisine ou de salle de bain.
Ses dimensions sont optimales pour permettre une intégration discrète (hauteur de 16mm seulement) et un éclairage homogène sur tout le plan de travail (longueur de 750mm).
L'interrupteur sensitif infra-rouge facilite l'utilisation de la réglette BART et autorise un allumage même les mains mouillées.
Avec une consommation de 7,5W seulement, la réglette LED BART émet un flux lumineux jusqu'à 600 lumens. Dimmable avec fonction de mémorisation, l'intensité lumineuse pourra ainsi être ajustée en fonction des besoins d'éclairage.
Cette réglette a une durée de vie de 25'000 heures. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d'une garantie de 3 ans.
Elle est fournie précablée, sur le côté, avec une longueur de câble de 1,5m et une fiche type C, 2P 6A.
Bart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matériau
Longueur
Avec interrupteur
IRC
Appareil
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique