LEDVANCE Linear Compact Batten - Connexion électrique par l'arrière - 25W - 2500lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 1475x27x38mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Garantie 5 ans
Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière. Caractéristiques du produit: Remplacement des luminaires T8 traditionnels. Câblage à l'arrière du luminaire. Embouts translucides. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 3 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages du produit: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Espaces publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Clips de fixation inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique