LDV LN COMPACT HO 1500 25W/4000K 2500lm Réglette High Output IP20 LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type LED non interchangeable
  • Longueur 1473 mm
ECOSCORE

LEDVANCE Linear Compact HIGH OUTPUT - 25W - 2500lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 1473x24x36mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Caractéristiques du produit: Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. La réglette Linear Compact se connecte au début de la rangée avec câblage à l'arrière. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 4 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages du produit: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Espaces publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Value

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

100 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

Compatible IFTTT

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

25 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

0...12 mA

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

Type

LED non interchangeable

Matériau

plastique

Hauteur/Profondeur

36 mm

Longueur

1473 mm

Nbre de pôles

3

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

Puissance de lampe acceptée

25...25 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne à vis

Culot

sans

Largeur

24 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.