Lumière à piles SmartLight 1,6W 140lm 3000K dimmable détect mvt 3x1,5V AA blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 1.6 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type autre

Lumière à piles SmartLight 1,6W 140lm 3000K dimmable détect mvt 3x1,5V AA blanc

 
 

Détails du produit

Qu'ils se trouvent dans la cuisine, le bureau ou l'atelier, plans de travail, placards et étagères bénéficient de l'éclairage parfait avec SmartLight, la lampe pour meubles LED fonctionnelle. Ce luminaire se fixe sur une plaque de montage au moyen de deux vis, ou encore sans percer grâce à des pads adhésifs. Ainsi, le remplacement des trois piles AA est particulièrement simple et pratique. Un interrupteur commande le fonctionnement de la lampe, tandis qu'un autre à glissière contrôle l'intensité variable en continu. Le détecteur de mouvement constitue un véritable atout. Il peut être raccordé au luminaire pour le déclencher automatiquement à votre approche ou à l'ouverture du meuble.

Smartlight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

1.6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

140...140 mA

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Type

autre

Hauteur/Profondeur

55 mm

Longueur

27 mm

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

1.6...1.6 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

chrome

Type de connexion

borne à vis

Culot

autre

Largeur

250 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Smartlight

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.