Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OSRAM AirZing 5030 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 30W (11-12W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur de mouvement IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s
L'Airzing™ Pro est développée pour éliminer les micro-organismes tels que les virus et bactéries, en utilisant l'intensité du rayonnement UV-C. La source HNS UV-C émet un rayonnement à ondes courtes (253,7nm) qui élimine les virus et permet donc de
Airzing uv-c
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Facteur de puissance (cos phi)
avec panier de protection pour lampe
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Température de couleur réglable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de fin de phase
Variation par coupure de début de phase
Variation RF
Variation programmable
Variation Sine Wave Reduction
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
section de conducteur connectable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Convient pour l'éclairage d'urgence
Avec détecteur de présence
Type
raccordement électrique avec fiche
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
avec interrupteur
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Appareil
Type de tension
Gradable (O/N)
Type de connexion
Section de conducteur
Couleur du boîtier
Largeur
Culot
Classe électrique