REG'LED 230 50cm opale 3000K 7.5W 230VAC

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Type LED non interchangeable
  • Longueur 500 mm

Réglette LED 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, 7.5W, 533lm (58,67lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,

 
 

Détails du produit

Réglette LED EUROPOLE 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 7.5W, 533lm (58,67lm/W), 60LED, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. . Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).

Reg'led ip44

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Reg'led ip44

Réglette lumineuse

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

7.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

15 mm

Longueur

500 mm

IRC

80-89

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Largeur

20 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.