Réglette LED 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC80, 7.5W, 587lm (64lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,
Réglette LED EUROPOLE 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC80, SDCM5, 7.5W, 587lm (64lm/W), 60LED, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. . Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).
Reg'led ip44
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique