Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK DECO BLADE R (Maxi. 3,02m) profil noir, résine noire, blanc 4000K, IRC90, 19,2W/m 4000K < 60lm/m (< 3lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK DECO BLADE R profil noir, résine noire, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, <60lm/m (<3lm/W), 160LED/m, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 19,2W/m. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,02m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement :
-20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Installation via ressorts de fixation (non inclus).
Le SHARK DECO a été pensée pour apporter une touche décorative à la gamme existante & fonctionnelle. Employées avec une sélection de profils rigides noirs de nos gammes, les résines employées telles que la noire pour un éclairage discret et élégant, ou encore dorée pour un aspect audacieux ou alluré, ont été imaginées pour souligner, suggérer, dessiner ou encore révéler un espace.
Shark
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Élément de distribution de lumière
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique