Arena 600 3-T luminaire rail 3 allumages blanc 3690lm 3000K Ra>90 non dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 26 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Arena 600 3-T luminaire pour rail 3 allumages blanc 26W LED 3690 lumens 142 lumens/W 3000K Ra>90 non dimmable SDCM 3 durée de vie L90/B10>100 000 heures faisceau 60° UGR< 25 matériau : aluminium et PMMA IP20 classe II SELV

 
 

Détails du produit

Puissant module LED lèche murs pour rail 3 allumages

Gamme de luminaires lèche murs pour rail 3 allumages

Arena 600

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Arena 600

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Oui

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

85

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

23

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

Degré de protection (NEMA)

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

26 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

autre

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

69 mm

Longueur

583 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

Puissance de lampe acceptée

26...26 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

Largeur

69 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.