Adapté à un montage au plafond
Oui
Convient pour système de cable basse tension
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
Variation avec bouton-poussoir
Non
Degré de protection (NEMA)
1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Variation Touch and Dim
Non
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Variation Sine Wave Reduction
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
119700 h
Type de câblage
terminaison
Variation programmable
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Adapté à un montage sur rail
Oui
Variation par coupure de fin de phase
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Puissance du système
35 W
Température de couleur
4000...4000 K
Angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
170 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
33...33 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre