Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL D'ANGLE 90° 48V 1x1M NOIR
Ce produit est un profil d'angle 90° de la gamme CARTOON LIGHT.
• Matière : aluminium/placoplâtre
• Coloris : noir
• Tension : 48 Vdc
• Dimensions en mm (L/l/H) : 1058/120/12,5
• Poids net : 2,25 kg
• Garantie : 5 ans
• MADE IN ITALY
• Référence Novalux 1018B4.02 / EAN 8026833114976
Cartoon light
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
charge électrique max. par phase
Longueur
Matériau
Tension nominale
Finition de la surface
Adapté à un montage en saillie
Hauteur
forme
Largeur
largeur d'encastrement
convient pour un usage domotique
Adapté pour le montage suspendu
nombre de groupes/phases
pliable
Classe électrique
Couleur