Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CARTOON, L-16 TRACK : PROFIL LINEARE 48V 2 M NOIR
Ce produit est un profil linéaire de la gamme CARTOON LIGHT.
• Matière : aluminium/placoplâtre
• Coloris : noir
• Tension : 48 Vdc
• Dimensions en mm (L/l/H) : 2000/120/12,5
• Poids net : 3,546 kg
• Garantie : 5 ans
• MADE IN ITALY
• Référence Novalux 1018B3.02 / EAN 8026833114990
Cartoon light
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage en saillie
Finition de la surface
Tension nominale
charge électrique max. par phase
Matériau
Longueur
pliable
nombre de groupes/phases
Adapté pour le montage suspendu
Convient pour un usage domotique
Largeur d'encastrement
Forme
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique