DYSKO, suspension 1 all., PHASE, long. suspension 200 cm, 2700 K, 36°, noir / or

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 7 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier noir

DYSKO, suspension pour rail 1 allumage, PHASE, longueur de suspension 200 cm, 2700 K, 36°, noir / or

 
 

Détails du produit

Le produit DYSKO est une suspension pour rail 1 allumage.
• Coloris : noir/or
• Matière principale : Plastique PC
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 750lm
• Puissance nominale : 6,7W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
Dimensions (H/Ø) : (4,8/5,4 cm)
• Variable Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010324/ EAN 4024163317009
DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.

Dysko

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Dysko

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

80

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

7 W

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

150...150 mA

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

longueur des filins de suspension

2000...2000 mm

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

48 mm

Longueur

54 mm

Diamètre raccord

54 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

7...7 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

adaptateur pour rails

Culot

autre

réflecteur

autre

Largeur

54 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.