Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ENOLA B, suspension pour rail 1 allumage intérieur, noir, GU10/QPAR51, 50W max
Le produit ENOLA B est une suspension pour rail 1 allumage.
• Douille : GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : cylindrique
• Puissance nominale : 50W
• Dimensions (H/Ø) : 30/7 cm
• Longueur de suspension : 150 cm
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 143960 / EAN 4024163149877
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)
Enola®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Hauteur/Profondeur
Appareil de commande échangeable
Longueur
Angle de rayonnement ajustable
Diamètre raccord
Réglage des lumens
Appareil
Température de couleur réglable
finition du paralume
Variation DALI-2
Puissance de lampe acceptée
Compatible avec Amazon Alexa
Type de tension
Compatible avec Google Assistant
Couleur du boîtier
Compatible avec Apple HomeKit
Culot
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Réflecteur
Élément de distribution de lumière
Largeur
Variation avec bouton-poussoir
Classe électrique
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux