Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EUTRAC, rail 3 allumages, intérieur, en saillie, blanc, 2m
Ce produit est un rail 3 allumages à encastrer EUTRAC®.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Dimensions (L/l/H) : 200/3,6/3,2 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1001511 / EAN 4024163199957
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Eutrac®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage encastré
Finition de la surface
Matériau
Tension nominale
charge électrique max. par phase
Longueur
Largeur
pliable
nombre de groupes/phases
Adapté pour le montage suspendu
Hauteur
convient pour un usage domotique
forme
Couleur
Classe électrique