Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail saillie, carré 2000/3000K, 7,4W, 36°, bronze/noir
Le produit FIXT-IT! est un spot pour rail 48V.
• Coloris : bronze/noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : carrée
• Température de couleur : 2000/3000K
• Flux lumineux : 495lm
• Puissance nominale : 7,4W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/l/H) : (7/7/8,2 cm)
• Variable Dali
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008992 / EAN 4024163303361
La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)
Fixt-it!
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Adapté à un montage au plafond
Type
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Matière
Appareil de commande échangeable
Hauteur/Profondeur
Angle de rayonnement ajustable
Longueur
Réglage des lumens
Adapté pour le montage suspendu
Température de couleur réglable
Avec détecteur crépusculaire
Variation DALI-2
Montage mural
IRC
Compatible avec Amazon Alexa
Appareil
Compatible avec Google Assistant
Puissance de lampe acceptée
Compatible avec Apple HomeKit
Avec détecteur de mouvement
Commande via Bluetooth
Type de tension
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Traitement de surface
Variation DSI
Couleur du boîtier
Type de connexion
convient pour système de cable basse tension
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme