Fuente 24V 60W On/Off - Catégorie: Constant Current Led Drivers

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 60...60 W
  • tension de sortie 24...24 V

Catégorie: ACCESSORIES - 60 W - Variation d'intensité: Non Dim

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Non

adapté à une tension constante

Non

adapté à un courant constant

Non

puissance de sortie

60...60 W

tension de sortie

24...24 V

consommation d'énergie

60 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.