Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur pour éclairage d'accentuation. Adaptateur pour Track III SURFACE. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Lima 2 plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Adapté à un montage au plafond
Tension nominale
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
IK
Appareil de commande échangeable
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Angle de rayonnement ajustable
couleur du réflecteur
Réglage des lumens
Type
Température de couleur réglable
Matière
Variation DALI-2
Hauteur/Profondeur
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme