Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur pour éclairage d'accentuation. Adaptateur pour Track III SURFACE. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Lima 2 plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Adapté à un montage au plafond
Montage mural
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
IRC
Appareil de commande échangeable
Appareil
Angle de rayonnement ajustable
Avec détecteur de mouvement
Réglage des lumens
Type de tension
Température de couleur réglable
Couleur du boîtier
Variation DALI-2
Réflecteur
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Diamètre
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Classe électrique
Commande via Bluetooth
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme