NOLAN - Spot Rail 1 all.029, blanc, a/lpe LED 6,6W 3000K 680lm incl.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6.6 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE
ICON

Spot pour Rail 1 allumage 029, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h

 
 

Détails du produit

Spot pour Rail 1 allumage 029, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h. Système de changement de lampe facilité, fourni avec lampe(s) GU10 classe énergie E.

Nolan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.54

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

600...600 lm

Efficacité de luminaire

91...91 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

réglabilité

rotatif et orientable

Puissance du système

6.6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

600 lm

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

128 mm

Longueur

75 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

6.6...6.6 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

Diamètre

60 mm

Largeur

60 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Nolan

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.