Adapté à un montage au plafond
Oui
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Système d'alimentation d'urgence
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
750...1800 lm
Efficacité de luminaire
37.5...37.5 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
niveaux
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
25
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
20...40 °C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Oui
Adapté à un montage sur rail
Oui
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
20 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
500...500 mA
Angle de faisceau
angle de rayonnement variable
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique mat/satiné
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Indice de protection (IP), face avant
autre
Avec détecteur de présence
Non
Couleur du réflecteur
argent
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
20...20 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
laqué / peint