PURI 2.0 Dome, spot pour rail 1 allumage, intérieur, GU10, simple, 6W, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Type LED interchangeable

PURI 2.0 Dome, spot pour rail 1 allumage, intérieur, GU10, simple, 6W, noir

 
 

Détails du produit

Le produit PURI est un spot.
• Douille : GU10
• Coloris : noir/noir
• Matière principale : aluminium
• Puissance nominale : 6 W
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Dimensions (L/l/H) : (9,6/5,5/7,9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008250 / EAN 4024163294768

Applique, suspension et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère ou le rail. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Puri

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Puissance du système

6 W

Adapté à un montage au plafond

Non

surface brossée

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Adapté à un montage en saillie

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Appareillage fourni

Non

Réglage des lumens

non

Adapté à un montage encastré

Non

Température de couleur réglable

non

Nombre de lampes/modules

1

Variation DALI-2

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Matériau de la verrine

autre

Émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

79 mm

Longueur

96 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

6...6 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

noir

Culot

GU10

Réflecteur

autre

Largeur

55 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Puri

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.