Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur à LED 1 x 7 - SCENO 1X7 3500-840 SWI P3GU SA WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 3900 lm ¿ 32.8W ¿ 67° ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ version DALI
Produktbezeichnung}, optimisé pour l'éclairage des supermarchés et des surfaces de vente au détail, diffuse une lumière à la fois uniforme et brillante sur les produits. La distribution lumineuse s'adapte à la situation de la pièce (largeurs des allées / hauteurs des rayonnages) ; Asymétrique simple ; distribution photométrique ; 67 ° ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 355° ; inclinaison des champs lumineux (-10° à +90°) ; réduction optimisée de l'éblouissement, Luminaire avec adaptateur universel triphasé Nordic (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI) + Suspension à tige ; Luminaire commutable on/off avec convertisseur à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 3900 lm ; Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W ; Durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % ; lumière sans UVA et IR ; Puissance du luminaire: 32,8 W ; tension secteur 220-240 V / 50/60 Hz ; boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium; thermopoudré ; blanc ; lentille haut de gamme en Polyméthacrylate de méthyle (PM / PMMA), système anti-éblouissement optimisé grâce à une structure spéciale en nids d'abeille et en Polycarbonate (PC) ; aluminium métallisé.
Convertisseur intégré dans le boîtier.
Dimensions : 286 x 143 x 43 mm ; poids : 1,99 kg
Sceno
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
intensité lumineuse
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Avec détecteur de présence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme