Facteur de puissance (cos phi)
0.94
Adapté à un montage au plafond
Oui
Taux de distorsion harmonique (THD)
7.6 %
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
7600...7600 lm
Efficacité du luminaire
125...125 lm/W
Intensité lumineuse
1882...1882 cd
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur de papillotement Pst LM
1
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
26
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l'éblouissement (UGR)
23
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage sur rail
Oui
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
57.4 W
Température de couleur
4000...4000 K
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
plastique mat/satiné
Répartition lumineuse
asymétrique
Émission de lumière
direct
Avec indicateur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
28.7...28.7 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
adaptateur pour rails