Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur POLARIS noir 029 pour rail 1 allumage Multi-watt 14/20W 1300-1770 lumens CCT 2700-3000-4000K angle de faisceau 45° IRC90 flicker free 30000h
Pour l'éclairage commercial, projecteur sur rail monophasé, POLARIS 029 45° 14/20W 3CCT NOIR, Deux puissances réglables à l'arrière du spot, Technologie CCT : 2700K/3300K/4000K Interrupteur à l'arrière du spot, Éclairage sans scintillement, Éclairage à 45°
Polaris
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Indice de protection (IP), face arrière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Matière
Longueur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme