Rail GLOBAL 1 all. 029

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1000 mm
ICON

Rail GLOBAL 1 allumage 029

 
 

Détails du produit

Rail GLOBAL 1 allumage 029

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Rail d'éclairage

Longueur

1000 mm

Hauteur

20 mm

Largeur

30 mm

Matériau

aluminium

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.