Rails triphasés, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de groupes/phases 3
  • Tension nominale 0...250 V
  • longueur 3000 mm

Rails triphasés, noir, Rails conducteurs, L 3000 B 36 H 33

 
 

Détails du produit

Extrudé aluminium profilé laqué, rails pouvant être raccourcis à volonté,manipulation sans risques, avec quatre alésages de fixation à 100, 990,1990, 2880 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Rail d'éclairage

nombre de groupes/phases

3

adapté pour le montage suspendu

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

adapté à un montage encastré

Non

finition de la surface

autre

Tension nominale

0...250 V

charge électrique max. par phase

3680 W

matériau

aluminium

longueur

3000 mm

pliable

Non

convient pour un usage domotique

Non

forme

rectangulaire

hauteur

33 mm

Classe électrique

I

largeur

36 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.