S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 1 m, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...250 V
  • nombre de groupes/phases 3
  • Longueur 995 mm

S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 1 m, noir

 
 

Détails du produit

Le produit S-TRACK est un rail 3 allumages en saillie de 1 m
• Coloris :noir
• Matière principale :Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (99,5/3,6/3,6 cm)
• Référence SLV 175010/ EAN 4024163161152

Le système 3 allumages SLV est complété par le rail S-TRACK noir d'une longueur de 100 cm.

S-track system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

S-track system

Code Douane

85369001

Multiple de vente

1

Rail d'éclairage

Adapté à un montage en saillie

Oui

Tension nominale

220...250 V

Adapté à un montage encastré

Non

finition de la surface

brillant

charge électrique max. par phase

3680 W

pliable

Non

nombre de groupes/phases

3

Matériau

aluminium

Longueur

995 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

forme

rectangulaire

convient pour un usage domotique

Non

Largeur

36 mm

Hauteur

36 mm

Couleur

noir

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.