S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 3 m, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...240 V
  • longueur 2995 mm
  • nombre de groupes/phases 3

S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 3 m, blanc

 
 

Détails du produit

Le produit S-TRACK est un rail 3 allumages en saillie de 3 m
• Coloris :blanc
• Matière principale :Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (299,5/3,6/3,6 cm)
• Référence SLV 1001377/ EAN 4024163196710
Rail porteur en aluminiumdu système de rails 3 allumages 230 V montés en applique. Peut être installé directement sur le mur ou le plafond à l'aide des trous présents dans le profil. La version en applique de ce système est disponible en différents coloris et longueurs.

S-track system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

S-track system

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Rail d'éclairage

adapté à un montage encastré

Non

Tension nominale

220...240 V

longueur

2995 mm

pliable

Non

convient pour un usage domotique

Non

forme

rectangulaire

nombre de groupes/phases

3

adapté pour le montage suspendu

Non

hauteur

36 mm

Classe électrique

I

charge électrique max. par phase

3680 W

matériau

aluminium

largeur

36 mm

couleur

blanc

adapté à un montage en saillie

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.