Adapté à un montage au plafond
Oui
Diamètre intégré
0...0 mm
Appareil de commande échangeable
Non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
Valeur de papillotement Pst LM
0.3
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
0 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
0 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
0 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
42
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
68
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
22 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
600...600 mA
Section de conducteur connectable
0...0 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Couleur du réflecteur
argent
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
158 mm
Adapté pour le montage suspendu
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
transformateur électronique
Puissance de lampe acceptée
0...0 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Couleur du boîtier
aluminium
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
2.5 mm²
Réflecteur
ultra brillant