TEK 12 - Proj. Rail 1 all.029, noir, angle 36°, LED intég. 12,5W 3000K 1050lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE
ICON

Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 12,5W 3000K, flux sortant 1050 lumens, 50000H

 
 

Détails du produit

Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 12,5W 3000K, flux sortant 1050 lumens, 30000H

Tek

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1050...1050 lm

Efficacité de luminaire

84...84 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

12.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

1050 lm

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

Longueur

136 mm

IRC

90-100

Puissance de lampe acceptée

12.5...12.5 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Diamètre

50 mm

Largeur

76 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Tek

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.