Tube Eco suspension + câble de 3m pour rail 3 allumages noir LED 23W 2420 lumens 105 lumens/W 4000K coupure de phase Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau 32° matériau : aluminium et polycarbonate IP20 classe II
TUBE ECO suspension est un projecteur sur rail 3 allumages.
Son look est exclusif et minimaliste.
Grâce à sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, TUBE ECO est le choix évident pour les magasins
Gamme de projecteurs suspendus pour éclairage de magasins et halls d'exposition
Tube eco suspension
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
variation DALI-2
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
compatible IFTTT
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Diamètre raccord
IRC
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
largeur
Classe électrique