Urail Connecteur en ligne max1000W métal 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • Matériau autre
  • Couleur argent

Urail Connecteur en ligne max1000W métal 230V

 
 

Détails du produit

Ce connecteur en ligne fourni est l'un des nombreux éléments de la série URail. Après la pose, il s'escamote dans les rails, de sorte qu'il est adapté à toutes les variantes de couleur. En le combinant aux autres composants, vous personnalisez à souhait votre système rail URail 230 volts. Ce concept est conçu pour fournir une puissance totale de 1000 W. Il est compatible avec les luminaires à LED, à ampoules fluocompactes (Energy Saver) et halogènes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

finition de la grille/du réflecteur

sans

réflecteur perforé

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

angle de rayonnement

0 °

Largeur

70 mm

Hauteur/Profondeur

11 mm

Longueur

15 mm

grille perforée

Non

Répartition lumineuse

symétrique

Matériau

autre

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.