Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Oui
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
2700...2700 K
Courant nominal
480...480 mA
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
230...230 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
110 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Puissance de lampe acceptée
7...7 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
autre
Type de connexion
borne à vis