Urail embout universel x2 Blanc plastique

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Couleur blanc

Urail embout universel x2 Blanc plastique

 
 

Détails du produit

Apportez une élégante finition à votre installation URail en fixant des embouts de fermeture à l'extrémité des rails à l'aide de petites vis. Pour toute commande de connecteur URail, les embouts de fermeture requis sont fournis. Si vous en perdez ou en cassez un qu'il vous faut remplacer, ce pack de deux s'avère idéal.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

finition de la grille/du réflecteur

sans

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Non

Répartition lumineuse

symétrique

Matériau

plastique

Hauteur/Profondeur

21 mm

Longueur

18 mm

angle de rayonnement

0 °

Largeur

13 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.